RON-VIK Inline Sil

Designet for å fjerne forurensninger fra væske-, gass- eller dampledninger. Konstruksjon av nylon/polypropylen/rustfritt stål som kan håndtere temperaturer opp til 125 grader F. Tilgjengelig i FNPT, MNPT, HB og hurtigkoblingsportalternativer

filtre

Ron-Vik inline siler gir en effektiv sil- og filtreringsjobb, ideell for et bredt spekter av bruksområder, som høytrykksvaskere, gulvskrubbere, landbrukssprøyter og forfiltre.
StilModellSkålmaterialeFARGERørstørrelseTopp materialePris (eks. mva)
ARV000609nylonHvit3 / 4 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000605nylonHvit1 / 2 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000505nylonSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000506nylonSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000607nylonHvit3 / 4 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000509nylonSvart3 / 4 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000601nylonHvit3 / 8 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000604nylonHvit1 / 2 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000606nylonHvit1 / 2 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000503nylonSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000608nylonHvit3 / 4 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000603nylonHvit3 / 8 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000602nylonHvit3 / 8 "6/6 nylon126NOK
RFQ
ARV000508nylonSvart3 / 4 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000507nylonSvart3 / 4 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000504nylonSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000501nylonSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000502nylonSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen117NOK
RFQ
ARV000408polypropylenSvart3 / 4 "Glassfylt polypropylen107NOK
RFQ
ARV000405polypropylenSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen107NOK
RFQ
ARV000403polypropylenSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen107NOK
RFQ
ARV000409polypropylenSvart3 / 4 "Glassfylt polypropylen107NOK
RFQ
ARV000406polypropylenSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen107NOK
RFQ
ARV000404polypropylenSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen107NOK
RFQ
ARV000402polypropylenSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen107NOK
RFQ
StilModellSkålmaterialeFARGERørstørrelseTopp materialePris (eks. mva)
ARV000805nylonSvart1.25 "Glassfylt polypropylen237NOK
RFQ
ARV000806nylonSvart1.25 "Glassfylt polypropylen237NOK
RFQ
ARV000905nylonHvit1.25 "6/6 nylon261NOK
RFQ
ARV000904nylonHvit1.25 "6/6 nylon261NOK
RFQ
ARV000901nylonHvit1"6/6 nylon232NOK
RFQ
ARV000803nylonSvart1"Glassfylt polypropylen228NOK
RFQ
ARV000909nylonHvit1.5 "6/6 nylon274NOK
RFQ
ARV000908nylonHvit1.5 "6/6 nylon274NOK
RFQ
ARV000907nylonHvit1.5 "6/6 nylon274NOK
RFQ
ARV000808nylonSvart1.5 "Glassfylt polypropylen252NOK
RFQ
ARV000906nylonHvit1.25 "6/6 nylon261NOK
RFQ
ARV000804nylonSvart1.25 "Glassfylt polypropylen237NOK
RFQ
ARV000802nylonSvart1"Glassfylt polypropylen228NOK
RFQ
ARV000801nylonSvart1"Glassfylt polypropylen228NOK
RFQ
ARV000902nylonHvit1"6/6 nylon232NOK
RFQ
ARV000807nylonSvart1.5 "Glassfylt polypropylen252NOK
RFQ
ARV000903nylonHvit1"6/6 nylon232NOK
RFQ
ARV000809nylonSvart1.5 "Glassfylt polypropylen252NOK
RFQ
ARV000707polypropylenSvart1.5 "Glassfylt polypropylen214NOK
RFQ
ARV000709polypropylenSvart1.5 "Glassfylt polypropylen214NOK
RFQ
ARV000708polypropylenSvart1.5 "Glassfylt polypropylen214NOK
RFQ
ARV000701polypropylenSvart1"Glassfylt polypropylen190NOK
RFQ
ARV000702polypropylenSvart1"Glassfylt polypropylen190NOK
RFQ
ARV000703polypropylenSvart1"Glassfylt polypropylen190NOK
RFQ
ARV000705polypropylenSvart1.25 "Glassfylt polypropylen199NOK
RFQ
RON-VIK -

Filterskjerm, rustfritt stål

StilModellDiameterHøydeLengdeMaterialeSkjermmaterialePris (eks. mva)
A57303401 1 / 2 "3.75 "1.5 "Rustfritt stål304 rustfritt stål47NOK
B55801401 1 / 2 "3.75 "1.5 "polypropylenpolypropylen139NOK
C55804502 1 / 4 "4 9 / 16 "2.25 "Rustfritt stålRustfritt stål79NOK
A57300602 1 / 4 "5.437 "2.25 "Rustfritt stål304 rustfritt stål73NOK
C558032015 / 16 "1 11 / 32 "15 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål28NOK
StilModellSkålmaterialeFARGERørstørrelseTopp materialePris (eks. mva)
ARV0003066/6 nylonHvit3 / 8 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000201nylonSvart1 / 4 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000207nylonSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000308nylonHvit1 / 2 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000307nylonHvit1 / 2 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000305nylonHvit3 / 8 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000304nylonHvit3 / 8 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000303nylonHvit1 / 4 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000302nylonHvit1 / 4 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000301nylonHvit1 / 4 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000209nylonSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000206nylonSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000202nylonSvart1 / 4 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000309nylonHvit1 / 2 "6/6 nylon71NOK
RFQ
ARV000208nylonSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000204nylonSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000203nylonSvart1 / 4 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000205nylonSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen69NOK
RFQ
ARV000102polypropylenSvart1 / 4 "Glassfylt polypropylen68NOK
RFQ
ARV000109polypropylenSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen68NOK
RFQ
ARV000107polypropylenSvart1 / 2 "Glassfylt polypropylen68NOK
RFQ
ARV000105polypropylenSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen68NOK
RFQ
ARV000106polypropylenSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen68NOK
RFQ
ARV000103polypropylenSvart1 / 4 "Glassfylt polypropylen68NOK
RFQ
ARV000104polypropylenSvart3 / 8 "Glassfylt polypropylen68NOK
RFQ
RON-VIK -

Linjesiler

StilModellMaks. Væsketemp.TilkoblingstypeDiameterRørstørrelseHavnSkjermmaterialeStrømningshastighetPakningsmaterialePris (eks. mva)
A5732190125 Grader FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål5 gpmEPDM601NOK
B5586390125 FMNPT2"3/8 MNPT3/8 MNPTRustfritt stål1.5 gpmEPDM302NOK
B5586990125 FMNPT2"1/2 MNPT1/2 MNPTRustfritt stål2 gpmViton302NOK
C5589190125 FFNPT4"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 rustfritt stål14.5 gpmEPDM1 186NOK
D7221890125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM338NOK
D7221590125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 rustfritt stål1.5 gpmEPDM338NOK
C5731590125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål5 gpmEPDM595NOK
E7221390125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPT304 rustfritt stål0.5 gpmEPDM338NOK
F7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM269NOK
C7082190125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 rustfritt stål7 gpmEPDM595NOK
G7222190125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 rustfritt stål15 GPMEPDM1 238NOK
C5587990125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 rustfritt stål8 gpmEPDM1 087NOK
H7222090125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 rustfritt stål15 GPMEPDM1 238NOK
I5588590125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 rustfritt stål8 gpmEPDM1 081NOK
G5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM332NOK
G5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRustfritt stål0.5 gpmEPDM458NOK
B5585790125 FMNPT2"1/4 MNPT1/4 MNPTRustfritt stål0.5 gpmEPDM302NOK
G7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 rustfritt stål14.5 gpmEPDM1 186NOK
G7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM347NOK
F7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 rustfritt stål1.5 gpmEPDM269NOK
J7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 rustfritt stål0.5 gpmEPDM269NOK
K5733390125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 rustfritt stål7 gpmEPDM601NOK
RON-VIK -

Filterskjerm 2-1/4 tommer polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
5580410AF2JWN73NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre nettingelementene til Ron-Vik siler?

Ron-Vik mesh-elementer kan enkelt skiftes ut eller rengjøres uten å fjerne hele silen fra linjen ved ganske enkelt å fjerne bollen. Ikke bruk kjemiske produkter som er uforenlige med plastkomponenter for å forhindre skade.

Hvorfor er pakninger fargekodet?

De fargekodede pakningene hjelper til med å identifisere riktig erstatning ved bestilling av produktene. De er tilgjengelige i tre farger, nemlig svart for Buna (nitril), rød for EPDM (etylenpropylen) og grønn for Viton (fluorelastomer).

Hva er lavprofils inline siler?

Inline siler med lav profil trenger mindre plass og er ideelle for bruksområder som for eksempel vannbehandlingssystemer i hjemmet, gulvrengjøringsutstyr og medisinsk utstyr. De kan gjøres om til miniseriesiler ved ganske enkelt å feste en lengre skål på de lavprofilerte toppene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?