WINTERS INSTRUMENTS Industrielle glasstermometre

ASME B40.200 og ASTM E2511-kompatible analoge termometre for å måle temperaturer opp til 400 grader Fahrenheit med en nøyaktighet på +/- 1%. Har aluminium-, ABS- eller Valox-konstruksjon og er tilgjengelig i 1 / 2- og 3/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelser 

filtre

WINTERS INSTRUMENTS -

termometre

StilModellTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATSW173LF.Vinkel1 / 2 "PT--40 Grader til 280 Grader685NOK
BTSW174LF.Midtstopper1 / 2 "2.5 "1.6 "30 Grader til 250 Grader299NOK
BTSW174-SWLF.Midtstopper3 / 4 "2.5 "2"30 Grader til 250 Grader368NOK
BTSW174-2LF.Midtstopper1 / 2 "2"1.6 "30 Grader til 250 Grader291NOK
CTSW172LF.Rett1 / 2 "PT--40 Grader til 280 Grader565NOK
WINTERS INSTRUMENTS -

TIM-LF industrielt termometer

StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATIM100-6LF.+ /-1%-6"30 Grader til 240 Grader2 229NOK
ATIM101ALF.+ /-1%-3.5 "-40 grader til 110 grader1 515NOK
ATIM100-6ALF.+ /-1%-6"30 Grader til 240 Grader2 506NOK
ATIM105-6ALF.2%-6"30 grader til 30 grader 0 grader2 376NOK
ATIM104LF.2%-3.5 "30 Grader til 180 Grader1 372NOK
ATIM102ALF.2%-3.5 "0 Grader til 120 Grader1 515NOK
ATIM100ALF.2%Aluminum3.530 Grader til 240 Grader1 515NOK
ATIM105ALF.2%Aluminum3.5 "30 grader til 30 grader 0 grader1 515NOK
ATIM102LF.2%-3.5 "0 Grader til 120 Grader1 372NOK
ATIM103ALF.2%-3.5 "0 Grader til 160 Grader1 515NOK
ATIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 grader til 30 grader 0 grader1 372NOK
ATIM101LF.2%-3.5 "-40 grader til 110 grader1 372NOK
ATIM103LF.2%-3.5 "0 Grader til 160 Grader1 386NOK
ATIM102-6LF.2%Valox (R)6"0 Grader til 120 Grader2 217NOK
ATIM102-6ALF.2%Aluminum6"0 Grader til 120 Grader2 227NOK
ATIM100LF.2%-3.5 "30 Grader til 240 Grader1 372NOK
ATIM104ALF.2%-3.5 "30 Grader til 180 Grader1 515NOK
WINTERS INSTRUMENTS -

TAS-LF industrielt termometer

StilModellTilkoblingsstedTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATAS140LF.Vinkel-40 grader til 110 grader809NOK
ATAS141LF.Vinkel20 Grader til 180 Grader924NOK
ATAS143LF.Vinkel30 grader til 30 grader 0 grader847NOK
ATAS150LF.Vinkel-40 grader F til 400 grader875NOK
ATAS131LF.Rett20 Grader til 180 Grader853NOK
ATAS130LF.Rett-40 grader til 110 grader881NOK
ATAS132LF.Rett30 Grader til 240 Grader885NOK
ATAS134LF.Rett30 Grader til 300 Grader854NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?