Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT TIM104LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt | AF6TNM 20JN80

WINTERS INSTRUMENTS TIM104LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AF6TNM Modell: TIM104LF.Kryssref: 20JN80
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
1 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer
Nøyaktighet2%
TilkoblingsstedVari-vinkel
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "PT
FyllOrganisk væske
Stamlengde3.5 "
Temp. Område30 Grader til 180 Grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9025114000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Variabel vinkelforbindelse, fullt justerbar, grafittfylt pærekammer

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetTilfellet MaterialStamlengdeTemp. OmrådePris
VINTERINSTRUMENT TIM105-6ALF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 grader til 30 grader 0 grader2 376 NOK
VINTERINSTRUMENT TIM105ALF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt | AF6TNP 20JN82 TIM105ALF.2%Aluminum3.5 "30 grader til 30 grader 0 grader1 515 NOK
VINTERINSTRUMENT TIM105LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt | AF6TNQ 20JN83 TIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 grader til 30 grader 0 grader1 372 NOK
VINTERINSTRUMENT TIM100-6ALF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.+ /-1%-6"30 Grader til 240 Grader2 506 NOK
VINTERINSTRUMENT TIM100-6LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFF 20JN68 TIM100-6LF.+ /-1%-6"30 Grader til 240 Grader2 229 NOK
VINTERINSTRUMENT TIM100ALF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFG 20JN69 TIM100ALF.2%Aluminum3.530 Grader til 240 Grader1 515 NOK
VINTERINSTRUMENT TIM100LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFH 20JN70 TIM100LF.2%-3.5 "30 Grader til 240 Grader1 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TIM104LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt
1 372 NOK / enhet