Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT TAS131LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme | AF6UEV 20JN58

WINTERS INSTRUMENTS TAS131LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme

På lager
Vare: AF6UEV Modell: TAS131LF.Kryssref: 20JN58
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
853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer
Nøyaktighet2%
Tilfellet MaterialABS
TilkoblingsstedRett
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
FyllRødt flytende glass
Temp. Område20 Grader til 180 Grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9025114000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Slagfast ABS-deksel (5"), 2 % nøyaktighet, maks. driftstrykk 710psi

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedTemp. OmrådePris
VINTERINSTRUMENT TAS130LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme | AF6UEU 20JN57 TAS130LF.Rett-40 grader til 110 grader881NOK
VINTERINSTRUMENT TAS132LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme | AF6UEW 20JN59 TAS132LF.Rett30 Grader til 240 Grader885NOK
VINTERINSTRUMENT TAS134LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt | AF6UEX 20JN60 TAS134LF.Rett30 Grader til 300 Grader854NOK
VINTERINSTRUMENT TAS140LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UEY 20JN61 TAS140LF.Vinkel-40 grader til 110 grader809NOK
VINTERINSTRUMENT TAS141LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UEZ 20JN62 TAS141LF.Vinkel20 Grader til 180 Grader924NOK
VINTERINSTRUMENT TAS143LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFA 20JN63 TAS143LF.Vinkel30 grader til 30 grader 0 grader847NOK
VINTERINSTRUMENT TAS150LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFB 20JN64 TAS150LF.Vinkel-40 grader F til 400 grader875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TAS131LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme
853NOK / enhet