Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT TSW174LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFZ 20JN89

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. Termometer Analog -40-110 Grader 3/4 Inch Npt

På lager
Vare: AF6UFZ Modell: TSW174LF.Kryssref: 20JN89
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer
Nøyaktighet1%
SakDial Type
Tilfellet MaterialAluminum
TilkoblingsstedMidtstopper
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse2.5 "
ProduksjonTemperatur
Sensende elementBi-metallisk
Stengel Dia.0.35 "
Stamlengde1.6 "
StammaterialeBlyfri messing (m / Thermowell)
Temp. Område30 Grader til 250 Grader
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025114000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
VINTERINSTRUMENT TSW172LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tomme Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LF.Rett1 / 2 "PT--40 Grader til 280 Grader565NOK
VINTERINSTRUMENT TSW173LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LF.Vinkel1 / 2 "PT--40 Grader til 280 Grader685NOK
VINTERINSTRUMENT TSW174-2LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UFY 20JN88 TSW174-2LF.Midtstopper1 / 2 "2"1.6 "30 Grader til 250 Grader291NOK
VINTERINSTRUMENT TSW174-SWLF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tomme Npt | AF6UGA 20JN90 TSW174-SWLF.Midtstopper3 / 4 "2.5 "2"30 Grader til 250 Grader368NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. Termometer Analog -40-110 Grader 3/4 Inch Npt
299NOK / enhet