MILWAUKEE Slagbitt

Brukes med slagdrivere for å utføre applikasjoner med høyt dreiemoment. Har en unik spissgeometri som absorberer maksimalt dreiemoment og gir presis passform for å forhindre at tuppen skal av eller vingle under drift. Tilgjengelig i stålkonstruksjon for å tåle støt og vibrasjoner.

filtre

StilModellSakTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-4141Sett inn bit1"#1309NOK 25
A48-32-4142Sett inn bit1"#2350NOK 25
A48-32-4145Kraftbit2"#2803NOK 25
MILWAUKEE -

Phillips slaginnsats

StilModellSakTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-4280Sett inn bit1"#12 755NOK 250
A48-32-4113Sett inn bit1"#3317NOK 25
A48-32-4282Sett inn bit1"#32 755NOK 250
B48-32-4162Kraftbit2"#2702NOK 25
B48-32-4163Kraftbit2"#3705NOK 25
B48-32-4262Kraftbit2"#26 308NOK 250
C48-32-4191Kraftbit3.5 "#21 247NOK 25
D48-32-4208Kraftbit6"#3656NOK 10
C48-32-4192Kraftbit3.5 "#31 257NOK 25
D48-32-4207Kraftbit6"#2709NOK 10
MILWAUKEE -

Torx(R) Impact Insert Bits

StilModellSakTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-4414Sett inn bit1"T2056NOK 2
B48-32-4135Sett inn bit1"T20348NOK 25
B48-32-4134Sett inn bit1"T15317NOK 25
B48-32-4136Sett inn bit1"T25312NOK 25
C48-32-4561Kraftbit3.5 "T2563NOK 1
D48-32-4184Kraftbit2"T20727NOK 25
D48-32-4182Kraftbit2"T10721NOK 25
D48-32-4188Kraftbit2"T40746NOK 25
E48-32-4395Kraftbit3.5 "T201 257NOK 25
E48-32-4398Kraftbit3.5 "T301 241NOK 25
F48-32-4246Kraftbit6"T25743NOK 10
G48-32-4914Kraftbit2"T30102NOK 2
D48-32-4185Kraftbit2"T25803NOK 25
D48-32-4187Kraftbit2"T30775NOK 25
E48-32-4394Kraftbit3.5 "T151 257NOK 25
E48-32-4396Kraftbit3.5 "T251 246NOK 25
MILWAUKEE -

Power Bits

StilModellMaterialePunktstørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-5015---302NOK 15
B48-32-4920---89NOK 2
C48-32-5012---235NOK 15
D48-32-4312---57NOK 1
E48-32-4488---39NOK 1
F48-32-4313---56NOK 1
G48-32-4160---718NOK 25
H48-32-4310---58NOK 1
I48-32-4833---41NOK 1
J48-32-4832---39NOK 1
K48-32-4311---64NOK 1
L48-32-4560---56NOK 1
M48-32-4159---703NOK 25
N48-32-4831---41NOK 1
O48-32-4443Karbonstål1 / 4 "-117NOK 2
P48-32-4486Proprietært stålT27Torx39NOK 1
Q48-32-4461Proprietært stål1Phillips39NOK 1
Q48-32-4463Proprietært stål#3-39NOK 1
R48-32-4473Proprietært stål#3-39NOK 1
S48-32-4487Proprietært stålT30-39NOK 1
T48-32-4484Proprietært stålT20-39NOK 1
U48-32-4471Proprietært stål#1-39NOK 1
V48-32-4483Proprietært stålT15-39NOK 1
W48-32-4482Proprietært stålT10Torx39NOK 1
T48-32-4485Proprietært stålT25-46NOK 1
MILWAUKEE -

Firkantede utsparinger slaginnsatsbits

StilModellSakTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-4122Sett inn bit1"#2317NOK 25
A48-32-4161Sett inn bit1"#1324NOK 25
B48-32-4910Kraftbit2"#394NOK 2
C48-32-4172Kraftbit2"#2778NOK 25
D48-32-4195Kraftbit3.5 "#21 182NOK 1
D48-32-4196Kraftbit3.5 "#31 196NOK 25
D48-32-4216Kraftbit6"#3706NOK 10
C48-32-4173Kraftbit2"#3718NOK 25
D48-32-4215Kraftbit6"#2755NOK 10
MILWAUKEE -

Slissede slaginnsatsbits

StilModellSakTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-4119Sett inn bit1"10F-12R317NOK 25
B48-32-4416Sett inn bit1"4F-5R56NOK 2
C48-32-4417Sett inn bit1"6F-8R63NOK 2
D48-32-4418Sett inn bit1"8F-10R63NOK 2
E48-32-4916Kraftbit2"6F-8R56NOK 1
F48-32-4919Kraftbit2"3 / 16 "55NOK 1
G48-32-4157Kraftbit2"6F-8R721NOK 25
H48-32-4918Kraftbit2"8F-10R53NOK 1
G48-32-4156Kraftbit2"4F-5R721NOK 25

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?