Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1/2 Inch #3 Point PK25 | AH3QMG 33GN03

MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1/2 tomme #3 Point PK25

På lager
Vare: AH3QMG Modell: 48-32-4192Kryssref.: 33GN03
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
1 257 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilPhillips
FinishSvart fosfat
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4113 Innsatsbit 1/4 x 1 inch #3 Point PK25 | AH3QKW 33GM69 48-32-4113Sett inn bit1"#325317NOK
MILWAUKEE 48-32-4280 Innstiksbit 1/4 x 1 tommer # 1 punkt PK250 | AH3QLF 33GM78 48-32-4280Sett inn bit1"#12502 755 NOK
MILWAUKEE 48-32-4282 Sett bit 1/4 x 1 tommers # 3-punkts PK250 | AH3QLH 33GM80 48-32-4282Sett inn bit1"#32502 755 NOK
MILWAUKEE 48-32-4162 Effektbit 1/4 x 2 tommer # 2-punkts PK25 | AH3QLJ 33GM81 48-32-4162Kraftbit2"#225702NOK
MILWAUKEE 48-32-4163 Power Bit 1/4 x 2 Inch #3 Point PK25 | AH3QLQ 33GM87 48-32-4163Kraftbit2"#325705NOK
MILWAUKEE 48-32-4262 Power Bit 1/4 x 2 inch # 2-punkts PK250 | AH3QMC 33GM98 48-32-4262Kraftbit2"#22506 308 NOK
MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 inch # 2 Point PK25 | AH3QME 33GN01 48-32-4191Kraftbit3.5 "#2251 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1/2 tomme #3 Point PK25
1 257 NOK /pakke