Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-4910 Power Bit 1/4 x 2 Inch #3 Point PK2 | AG9EEE 19RK04

MILWAUKEE 48-32-4910 Power Bit 1/4 x 2 tommer #3 Point PK2

På lager
Vare: AG9EEE Modell: 48-32-4910Kryssref: 19RK04

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilFirkantet fordypning
FinishSvart fosfat
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4122 Sett bit 1/4 x 1 tommer # 2-punkts PK25 | AH3QKR 33GM65 48-32-4122Sett inn bit1"#225317NOK
MILWAUKEE 48-32-4161 Sett bit 1/4 x 1 tommers # 1-punkt PK25 | AH3QKT 33GM66 48-32-4161Sett inn bit1"#125324NOK
MILWAUKEE 48-32-4172 Power Bit 1/4 x 2 Inch #2 Point PK25 | AH3QLK 33GM82 48-32-4172Kraftbit2"#225778NOK
MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 inch # 3 Point PK25 | AH3QLY 33GM94 48-32-4173Kraftbit2"#325779NOK
MILWAUKEE 48-32-4195 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 inch # 2 Point PK25 | AH3QMF 33GN02 48-32-4195Kraftbit3.5 "#21705NOK
MILWAUKEE 48-32-4196 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 inch # 3 Point PK25 | AH3QMJ 33GN05 48-32-4196Kraftbit3.5 "#3251 196 NOK
MILWAUKEE 48-32-4215 Power Bit 1/4 x 6 Inch #2 Point PK10 | AH3QMT 33GN13 48-32-4215Kraftbit6"#210755NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4910 Power Bit 1/4 x 2 tommer #3 Point PK2
94NOK /pakke