Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-4463 Power Bit Phillips #3 2 tommers lengde 1/4 tommer | AE3MLV 5EAX8

MILWAUKEE 48-32-4463 Power Bit Phillips #3 2 tommers lengde 1/4 tommer

På lager
Vare: AE3MLV Modell: 48-32-4463Kryssreferanse: 5EAX8
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilPhillips
MaterialeProprietært stål
Punktstørrelse#3
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePunktstørrelsetypenpk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4461 Slagbit Phillips, størrelse #1 | AA2RWM 10Z771 48-32-4461Proprietært stål1Phillips139NOK
MILWAUKEE 48-32-4482 Slagbit Torx T10 | AA2RWP 10Z773 48-32-4482Proprietært stålT10Torx139NOK
MILWAUKEE 48-32-4486 Slagbit Torx 27 | AA2RWQ 10Z774 48-32-4486Proprietært stålT27Torx139NOK
MILWAUKEE 48-32-4471 Power Bit #1 Square 2 tommers lengde | AE3MMC 5EAY5 48-32-4471Proprietært stål#1-139NOK
MILWAUKEE 48-32-4472 Skrutrekker Power Bit #2 Square 2 tommers lengde | AE3MMD 5EAY6 48-32-4472Proprietært stål#2-146NOK
MILWAUKEE 48-32-4473 Power Bit #3 Square 2 tommers lengde | AE3MMF 5EAY8 48-32-4473Proprietært stål#3-139NOK
MILWAUKEE 48-32-4483 Power Bit T15 Torx 2 tommers lengde | AE3MMH 5EAZ0 48-32-4483Proprietært stålT15-139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4463 Power Bit Phillips #3 2 tommers lengde 1/4 tommer
39NOK / enhet