Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-4141 Innstiksbit 1/4 x 1 tommers # 1 punkt PK25 | AH3QKU 33GM67

MILWAUKEE 48-32-4141 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #1 punkt PK25

På lager
Vare: AH3QKU Modell: 48-32-4141Kryssref: 33GM67
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilECX (TM)
FinishSvart fosfat
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse#1
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4142 Insert Bit 1/4 x 1 Inch #2 Point PK25 | AH3QKV 33GM68 48-32-4142Sett inn bit1"#225350NOK
MILWAUKEE 48-32-4145 Power Bit 1/4 x 2 inch # 2-punkts PK25 | AH3QLP 33GM86 48-32-4145Kraftbit2"#225803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4141 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #1 punkt PK25
309NOK /pakke