Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-4246 Power Bit 1/4 x 6 Tommer T25 Point PK10 | AH3QMV 33GN15

MILWAUKEE 48-32-4246 Power Bit 1/4 x 6 tommer T25 Point PK10

På lager
Vare: AH3QMV Modell: 48-32-4246Kryssref.: 33GN15
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
743NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilTorx (R)
FinishSvart fosfat
MaterialeS2 stål
Total lengde6"
PunktstørrelseT25
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)18.08
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4414 Skrutrekkbiter 1 tommer 2stk 1/4 tommers heks PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Sett inn bit1"T20257NOK
MILWAUKEE 48-32-4914 Power Bit 1/4 x 2 tommer T30 Point PK2 | AG9EEF 19RK05 48-32-4914Kraftbit2"T302102NOK
MILWAUKEE 48-32-4561 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 inch T25 Point | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Kraftbit3.5 "T25163NOK
MILWAUKEE 48-32-4134 Sett bit 1/4 x 1 tommers tykk15-punkts PK25 | AH3QLC 33GM75 48-32-4134Sett inn bit1"T1525317NOK
MILWAUKEE 48-32-4135 Sett bit 1/4 x 1 tommers T20-punkt PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Sett inn bit1"T2025348NOK
MILWAUKEE 48-32-4136 Innsatsbit 1/4 x 1 tommers T25-punkt PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Sett inn bit1"T2525312NOK
MILWAUKEE 48-32-4184 Effektbit 1/4 x 2 tommers T20-punkt PK25 | AH3QLL 33GM83 48-32-4184Kraftbit2"T2025729NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4246 Power Bit 1/4 x 6 tommer T25 Point PK10
743NOK /pakke