EAGLE I-bjelke- og søylebeskyttere

Beskytt søyler, bjelker og stolper mot gaffeltrucker og slepemotorer i fabrikker og varehus. Har blåsestøpt HDPE-konstruksjon for kjemisk motstand. Nøkkellåsmekanisme hjelper til med installasjonsinnretting ved å forhindre glidning. Krever ikke ekstra verktøy under montering.

filtre

EAGLE -

Søylebeskytter

Ørnesøylebeskyttere brukes ofte til å beskytte søyler, bjelker og stolper fra gaffeltrucker og slepemotorer i fabrikker og varehus. Disse beskytterne har en formblåst 100 % polyetylenkonstruksjon med høy tetthet som gir utmerket kjemisk motstand og en nøkkellåsmekanisme som hjelper til med installasjonen ved å forhindre glidning. De krever ingen ekstra verktøy under montering, da de to halvdelene er koblet til hverandre med svarte stropper som er enkle å installere. Velg fra et bredt utvalg av disse Eagle-søylebeskytterne, tilgjengelig i 24 og 42 tommers høydealternativer og på Raptor Supplies.

StilModellFARGETotal høydeSamlet breddeVektPris (eks. mva)
A1709LMLime42 "24 "40 lb.4 498NOK
B1712LMLime42 "24 "40 lb.4 226NOK
B1708LMLime42 "24 "40 lb.4 498NOK
B1710LMLime42 "24 "40 lb.4 226NOK
C1706LMLime grønn4224 "-4 945NOK
D1709ORoransje42 "24 "40 lb.4 498NOK
E1710ORoransje42 "24 "40 lb.4 498NOK
E1708ORoransje42 "24 "40 lb.4 498NOK
E1712ORoransje42 "24 "40 lb.4 498NOK
C1706ORoransje4224 "-4 945NOK
F1724-10RØDRød24 "24 "30 lb.2 536NOK
G1724-8RØDRød24 "24 "30 lb.2 536NOK
F1724-6RØDRød24 "24 "30 lb.2 536NOK
F1724-12RØDRød24 "24 "30 lb.2 536NOK
H1710Gul42 "24 "40 lb.3 997NOK
I1724-10Gul24 "24 "30 lb.2 536NOK
I1724-12Gul24 "24 "30 lb.2 536NOK
H1706Gul42 "24 "40 lb.4 226NOK
J1704Gul42 "13 "16 lb.2 450NOK
I1724-6Gul24 "24 "30 lb.2 536NOK
I1724-8Gul24 "24 "30 lb.2 536NOK
H1712Gul42 "24 "40 lb.3 997NOK
H1709Gul42 "24 "40 lb.4 226NOK
H1708Gul42 "24 "40 lb.4 226NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?