Eagle 1712 gul søylebeskytter beskytter søyler, bjelker og stolper mot skader forårsaket av utilsiktet støt fra slepemotorer, og minimerer søyler og gaffeltrucker.
Egenskaper:
- Eagle 1712 søylebeskytter har blåsestøpt HDPE-konstruksjon for vær- og kjemikaliebestandighet.
- Den kan monteres på hvilken som helst vegg eller søyle.
- Denne søylebeskytteren er utstyrt med et nøkkellåssystem som sikrer et fast grep under montering.
- Den har en stabelbar design for å utvide søylebeskyttelsen vertikalt.
- Denne søylebeskytteren kommer i gul farge med reflekterende svarte stropper.
Kompatibelt tilbehør:
- Ørn Pullertstolpe og ermer: De er solide stolper eller barrierer som kan installeres i nærheten av søyler for å skape en beskyttende barriere som hindrer kjøretøy og utstyr i å komme i kontakt med søylene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Eagle 1712 gul søylebeskytter støttestet?
A. Ja, denne søylebeskytteren er støttestet med en gaffeltruck på 8500 lb med en hastighet på 5 mph.
Q. Hva er betydningen av svarte stropper i denne beskytteren?
A. Svarte stropper brukes til å feste de to halvdelene av beskytteren, noe som sikrer enkel og rask installasjon.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg Eagle 1712 kolonnebeskytter?
A.
- Inspiser beskytteren regelmessig for synlige tegn på skade, slitasje eller deformasjon.
- Rengjør beskytteren etter behov med mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Løs umiddelbart eventuelle skader ved å reparere eller erstatte skadede komponenter.
- Sørg for at stropper eller fester er stramme og i god stand for stabilitet.
- Gjenopprett fargen hvis den blekner på grunn av UV-eksponering ved å bruke en UV-bestandig maling eller belegg.
- Kontroller regelmessig innrettingen og stabiliteten til stablede beskyttere.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Eagle-søylebeskytteren?
A. Viktige faktorer inkluderer søylestørrelse, beskyttelseshøyde, materialbestandighet, fargesynlighet, installasjonsmetode, stablebarhet, innendørs eller utendørs bruk, UV-motstand, overholdelse av sikkerhetsstandarder, vedlikeholdskrav og tilpasningsmuligheter.