DWYER INSTRUMENTS Hydroniske manometre

Disse serie 490 manometrene måler det positive differensialtrykket i et system, samt tåler ulike flytende medier. Settene inkluderer to høytrykksslange med avstengningsventiler, en høytrykks 3-veis ventil, polyslanger for rensing og en robust reiseveske med stropp.

filtre

StilModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC Range
A490A-1-HKIT30 psig0 til 15 psi
RFQ
A490A-2-HKIT60 psig0 til 30 psi
RFQ
A490A-3-HKIT100 psig0 til 50 psi
RFQ
A490A-4-HKIT200 psig0 til 100 psi
RFQ
A490A-6-HKIT400 psig0 til 200 psi
RFQ
A490A-5-HKIT1000 psig0 til 500 psi
RFQ
StilModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A490A-130 psig0 til 15 psi12 707NOK
A490A-260 psig0 til 30 psi12 707NOK
A490A-3100 psig0 til 50 psi12 707NOK
A490A-4200 psig0 til 100 psi12 707NOK
A490A-6400 psig0 til 200 psi12 707NOK
A490A-51000 psig0 til 500 psi12 707NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Manometer tilbehørssett

ModellSakPris (eks. mva)
A-472CJ2UEH6 660 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?