Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 490A-4 Digital Hydronic Manometer, 0 til 100 psi, 0.1 psi Trykkoppløsning | CJ2ABV 48GC46

DWYER INSTRUMENTS 490A-4 digitalt hydronisk manometer, 0 til 100 psi, 0.1 psi trykkoppløsning

På lager
Vare: CJ2ABV Modell: 490A-4Kryssreferanse: 48GC46

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
12 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt hydraulisk manometer
Nøyaktighet-/+ 0.5 %
BatteritypeAlkalisk
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
Vis sifre4 sifre
Skjermstørrelse3 / 7 "
KlasseKlasse 316L
Maks. Press200 psig
Kraftbehovet9V
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
Fuktede materialerRustfritt stål, Buna-N, silikon, fett, PTFE, messing, kobber, forsterket acetalkopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 490A-3 Digital Hydronic Manometer, 0 til 50 psi, 0.01 psi Trykkoppløsning | CJ2ABP 48GC45 490A-3100 psig0 til 50 psi12 648 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Digital Hydronic Manometer, 0 til 15 psi, 0.01 psi Trykkoppløsning | CJ2ABQ 48GC43 490A-130 psig0 til 15 psi12 648 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-2 Digital Hydronic Manometer, 0 til 30 psi, 0.01 psi Trykkoppløsning | CJ2ABR 48GC44 490A-260 psig0 til 30 psi12 648 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Digital Hydronic Manometer, 0 til 200 psi, 0.1 psi Trykkoppløsning | CJ2ABT 48GC48 490A-6400 psig0 til 200 psi12 648 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Digital Hydronic Manometer, 0 til 500 psi, 0.1 psi Trykkoppløsning | CJ2ABU 48GC47 490A-51000 psig0 til 500 psi12 648 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 490A-4 digitalt hydronisk manometer, 0 til 100 psi, 0.1 psi trykkoppløsning
12 648 NOK / enhet