GREENLEE Hydrauliske skiltstolpedrivere og stampere

Ideell for å komprimere eller tukle med jord eller jord rundt stolper under vedlikehold eller installasjon av stolper. Lever luftstrømmer på 1500 bpm ved 8 gpm og 1160 bpm ved 5 gpm og er i stand til å motstå trykk opp til 2300 psi. Har nyreformede føtter for å tampe runde stolper og stenger

filtre

GREENLEE -

Sabotasjeenheter

Greenlee stangtampere er ideelle for komprimering av fyllinger, asfalt og stangsetting. Disse bærbare stangsamperene har enkel design med kun 3 bevegelige deler for å minimere slitasje og vedlikeholdskrav og en reversibel PÅ/AV-ventil for raskt å bytte mellom hydraulikksystemer med åpent og lukket senter.

StilModellPris (eks. mva)
AH4802-639 036NOK
RFQ
AH480238 144NOK
RFQ
GREENLEE -

Sign Post Driver, 2300 psi Max. Inngangstrykk, 81 ft. lbs. Blåseenergi

ModellSakPris (eks. mva)
HPD-HV-UAE4XXU64 440 NOK
GREENLEE -

Polsabotasje, ventil på rør, 72 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde

ModellSakPris (eks. mva)
H4802-3AA7ZLG45 889 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?