Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE H4802-3-polet sabotasje, ventil på rør, 72 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde | AA7ZLG 16V993

GREENLEE H4802-3-polet sabotasje, ventil på rør, 72 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde

På lager
Vare: AA7ZLG Modell: H4802-3Kryssreferanse: 16V993
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
45 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPole Sabotasje
Slag per minutt1160@5 gpm
Lengde72 "
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Strømme6 GPM
Maks. Oljetemp.140 F
Maks. Press2,000 psi
Min. Flyt (GPM)4
Trykkport9/16 "- 18 SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Lydnivå103
typenHydraulisk
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fotstørrelse (2-1 / 2 "x 8")
    • Hydraulisk systemtype (åpent eller lukket senter)
    • Anbefalt hydraulikkstrøm (4-6 gpm)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE H4802-3-polet sabotasje, ventil på rør, 72 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde
45 889 NOK / enhet