GREENLEE H4802-6 polet sabotasje, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde | AA7ZLH 16V994

GREENLEE H4802-6-polet sabotasje, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde

Vare: AA7ZLH Modell: H4802-6Kryssreferanse: 16V994
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

39 036 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPole Sabotasje
Slag per minutt1160@5 gpm
Lengde60 "
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Strømme6 GPM
Maks. Oljetemp.140 F
Maks. Press2,000 psi
Min. Flyt (GPM)4
Trykkport9/16 "- 18 SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Lydnivå103
typenHydraulisk
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)184.15
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fotstørrelse (2-1 / 2 "x 8")
    • Hydraulisk systemtype (åpent eller lukket senter)
    • Anbefalt hydraulikkstrøm (4-6 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENLEE H4802 stangsamper, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde | AA7ZLF 16V992 H480238 144 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE H4802-6-polet sabotasje, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde
39 036 NOK / enhet