GREENLEE H4802 stangsamper, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde | AA7ZLF 16V992

GREENLEE H4802 stangsamper, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde

Vare: AA7ZLF Modell: H4802Kryssreferanse: 16V992
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

38 144 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPole Sabotasje
Slag per minutt1160@5 gpm
Lengde60 "
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Strømme6 GPM
Maks. Oljetemp.140 F
Maks. Press2,000 psi
Min. Flyt (GPM)4
Trykkport9/16 "- 18 SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Lydnivå103
typenHydraulisk
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å komprimere / tukle med jord / jord rundt stolper under installasjon eller vedlikehold av stolper
    • Brukes av verktøy og entreprenører for strøm-/lysstolper, gjerder og støttestolper for skygge (lekeplasser, frukthager, etc.)
    • Fairmont hydraulisk stolpe manipulering med slangeendeventil og nyreformet fot
    • Sabotasjeanordningen har O-ringstrykkport på størrelse 9 / 16-18 for å fungere ved trykk på 1000 - 2000 PSI
    • Vendbar slangeendeventil på røret roterer avtrekkerspolen; brukes til åpne og lukkede hydrauliske systemer

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENLEE H4802-6 polet sabotasje, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde | AA7ZLH 16V994 H4802-639 036 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE H4802 stangsamper, slangeendeventil, 60 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde
38 144 NOK / enhet