GREENLEE Hydrauliske slagnøkler

Egnet for bolting, festedrift og høyhastighetsboring. Har en dobbelhammer slagmekanisme for å levere høy ytelse og pålitelighet. Gir en maksimal luftstrøm på 10 gpm med lydstyrke på opptil 85 dB. Kan tåle trykk opp til 2500 psi

filtre

GREENLEE -

Impulsnøkler

Greenlee hydrauliske slagnøkler er egnet for høyhastighetsboring, festedrift og bolteoperasjoner i metallbearbeidings-, bil- og produksjonsanlegg. Disse slagnøkkelene har dobbel hammerslagmekanisme for overføring av høyt dreiemoment og superspole for raskt å veksle mellom lukkede og åpne senter hydrauliske systemer. De har godt balansert design med pistoltype, varmeisolert håndtak for brukerkomfort og integrerte knapper for å bytte mellom forover- og bakoverrotasjon.

StilModellChuck størrelseMaks. PressMaks. MomentMin. MomentPris (eks. mva)
AH8508-1V7/16 sekskant.2500 psi400 fot.lb.80 fot.lb.24 222NOK
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400 ft.-lb @ 8 gpm400 ft.-lb @ 8 gpm21 327NOK
GREENLEE -

Hydraulisk slagnøkkel, 7/16 tommers chuckstørrelse, 500 ft-lb ved 8 gpm

ModellSakPris (eks. mva)
HW1CJ2NFN23 383 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?