HALDEX BARNES Hydrauliske strømningsdelere

Haldex Barnes hydrauliske strømningsdelere fordeler strømmen som kommer fra en enkelt pumpe, likt eller i forhåndsdefinerte forhold, mellom to eller flere aktuatorer. De har permanent støpt støpejernskonstruksjon. De tilbyr et maksimalt driftstrykk på 3000 PSI og har en integrert differensialavlastningsventil for å redusere oppbygget trykk inne.

filtre

StilModellForskyvningStrømningshastighetHøydeLengdeDriftstrykkBreddePris (eks. mva)
A10200750.129 cc / turtall2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "5 075NOK
A10200760.258 cc / turtall5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "4 685NOK
A11000420.581 cc / turtall10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "8 743NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?