HALDEX BARNES 1100042 Divider Flow 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662

HALDEX BARNES 1100042 Divider Flow 10-20 Gpm

På lager
Vare: AD7KYJ Modell: 1100042Kryssreferanse: 4F662

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk strømningsdeler
Body MaterialPermanent støpt støpejern
Forskyvning0.581 cc / turtall
Strømningshastighet10-20 GPM
FunksjonDel strømmen fra en enkelt pumpekilde til et par matchende sylindere eller væskemotorer, synkroniser to parallelle bevegelser hydraulisk enn mekanisk
Gears11 Tannherdet stål
Høyde4"
Lengde9.85 "
Driftstrykk2750 PSI
RPM-rekkevidde2000 til 4500
typenRoterende utstyr
VentiltypeIntegrert differensialavlastning
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Ytre trykk (PSI) (4500)
    • Portstørrelsesinnløp (in.) (1-5 / 16-12)
    • Portstørrelsesuttak (in.) (7/8 -14)

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningStrømningshastighetHøydeLengdeDriftstrykkBreddePris
HALDEX BARNES 1020075 Divider Flow 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cc / turtall2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "4 836 NOK
HALDEX BARNES 1020076 Divider Flow 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cc / turtall5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "4 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1100042 Divider Flow 10-20 Gpm
8 615 NOK / enhet