Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDEX BARNES 1020075 Divider Flow 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660

HALDEX BARNES 1020075 Divider Flow 2.4-5 Gpm

På lager
Vare: AD7KYG Modell: 1020075Kryssreferanse: 4F660
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
4 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk strømningsdeler
Body MaterialPermanent støpt støpejern
Forskyvning0.129 cc / turtall
Strømningshastighet2.4-5 GPM
FunksjonDel strømmen fra en enkelt pumpekilde til et par matchende sylindere eller væskemotorer, synkroniser to parallelle bevegelser hydraulisk enn mekanisk
Gears11 Tannherdet stål
Høyde3.26 "
Lengde7.55 "
Driftstrykk3000 psi
RPM-rekkevidde2000 til 4500
typenRoterende utstyr
VentiltypeIntegrert differensialavlastning
Bredde2.99 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Ytre trykk (PSI) (4500)
    • Portstørrelsesinntak (in.) (3/4 -16)
    • Portstørrelsesuttak (in.) (3/4 -16)

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningStrømningshastighetHøydeLengdeDriftstrykkBreddePris
HALDEX BARNES 1020076 Divider Flow 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cc / turtall5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "4 612 NOK
HALDEX BARNES 1100042 Divider Flow 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / turtall10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "8 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1020075 Divider Flow 2.4-5 Gpm
4 836 NOK / enhet