PARKER Hydrauliske bulkslanger

Designet for å levere høyere arbeidstrykk enn Parker 301-serien, sammen med forbedret pålitelighet og utvidede applikasjoner. Utstyrt med et nitrilrør som er kompatibelt for bruk med hydrauliske og biologisk nedbrytbare væsker

filtre

Parker-slanger er designet for overføring av væsker i høytrykksapplikasjoner, inkludert vann- og petroleumsbaserte hydrauliske systemer. De er også ideelle for gruvedrift, romfart, klimakontroll,...Les mer
PARKER -

Hydrauliske slanger

StilModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenVakuumvurderingSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusPris (eks. mva)
A471ST-4-RL-40 grader til 212 grader41 / 4 "Multipurpose28 Tommer HgTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter0.51 "2"164NOK
A471ST-16-RL-40 grader til 212 grader161"Multipurpose24 Tommer HgTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter1.4 "6"464NOK
B302-8-BX-40 til 212 F.81 / 2 "Bulk-50ft.0.88 "7"7 698NOK
B302-16-BX-40 til 212 F.161"Bulk-50ft.1.5 "12 "17 087NOK
B302-10-BX-40 til 212 F.105 / 8 "Bulk-50ft.1"8"10 349NOK
B302-4-BX-40 til 212 F.41 / 4 "Bulk-50ft.0.59 "4"5 615NOK
PARKER -

Hydraulisk slange, 50 fot

StilModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A471ST-6-RL-40 grader til 212 grader63 / 8 "MultipurposeTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter0.68 "2-1 / 2 "5000 psi8 171NOK
B302-6-BX-40 til 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI6 712NOK
B302-12-BX-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi12 482NOK
PARKER -

Bulk hydrauliske slanger

StilModellSakPris (eks. mva)
A801-8-RED-BXSlange3 505NOK
B387TC-8-BXHydraulikkslange7 164NOK
C797TC-16-BXHydraulikkslange51 537NOK
A801-16-YEL-BXHydraulikkslange8 064NOK
D471TC-16-RLHydraulikkslange37 320NOK
E187TC-10-RLHydraulikkslange35 898NOK
E187TC-10-BXHydraulikkslange7 006NOK
E187TC-12-RLHydraulikkslange39 332NOK
F787TC-8-BXHydraulikkslange22 539NOK
F787TC-16-BXHydraulikkslange48 939NOK
G487TC-4-BXHydraulikkslange5 553NOK
H722TC-8-BXHydraulikkslange14 733NOK
E187TC-24-BXHydraulikkslange32 831NOK
I797TC-12-RLHydraulikkslange104 275NOK
I797TC-4-RLHydraulikkslange46 126NOK
I797TC-16-RLHydraulikkslange93 952NOK
C797TC-20-BXHydraulikkslange82 709NOK
A801-16-GRN-BXHydraulikkslange8 061NOK
F787TC-16-RLHydraulikkslange89 161NOK
F787TC-20-BXHydraulikkslange77 054NOK
J471TC-8-BXHydraulikkslange7 238NOK
K487TC-10-RLHydraulikkslange53 228NOK
L722TC-6-RLHydraulikkslange31 911NOK
K487TC-12-RLHydraulikkslange67 436NOK
G487TC-32-BXHydraulikkslange70 269NOK

Egenskaper

  • Parker-slanger brukes til overføring av smøreoljer og petroleumsbaserte væsker i hydrauliske og industrielle applikasjoner.
  • De har SAE-bøyeradius for å redusere kraften som trengs for å bøye slangen og installere den.
  • Disse enhetene har slitasjebestandige syntetiske gummirør og deksler.
  • De er forsterket med en/to stålfletter som gjør dem sterke nok til å tåle trykk opp til 5800 psi.
  • De er utstyrt med et nitrilrør som er kompatibelt for bruk med hydrauliske og biologisk nedbrytbare væsker.

Arbeidsmekanisme

  • Parkers hydrauliske bulkslanger kan kuttes til ønsket lengde og slangekoblingene kan deretter festes til endene av slangelukkingene.
  • Denne funksjonen lager tilpassede hydrauliske slanger som kan kobles til utstyr.

Standarder og godkjenninger

  • ABS
  • BV
  • DNS-utvidelse
  • EN 857
  • ISO-11237 1
  • J1942
  • USCG HF

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan forhindrer du at hydraulikkslanger sprekker?

  • Sørg for at væsker er kompatible.
  • Vær oppmerksom på bøyeradiusen.
  • Hold en sjekk på rørerosjon.
  • Sørg for riktig montering og forurensning.
  • Forhindre overoppheting.
  • Forstå innsettingsdybden.
  • Forhindrer slitasje og slitasje.

Hvorfor svikter hydraulikkslanger?

Hydraulikkslanger svikter på grunn av dårlig føring, høye temperaturer, slitasje, rørerosjon, væskeinkompatibilitet, bøyde slanger nær fittings og feil montering.

Når ble Parker etablert?

Parker Hannifin ble grunnlagt i 1917 og har vært børsnotert på NYSE siden 9. desember 1964.

Hvor lages Parkers hydraulikkslanger?

Parker Hannifins hydraulikkslanger er produsert i Mayfield Heights, Ohio.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?