TY-RAP Hook And Loop kabelbinder

Gjenbrukbare borrelåsbånd som er ideelle for bruksområder der kabler eller ledninger ofte legges til eller fjernes. Har svart polyamidkonstruksjon, strekkstyrke opp til 50 lb og maksimal driftstemperatur på 220 grader F. Inkluderer også monterbare og omsluttende borrelåsbånd

filtre

StilModellLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
AFOS150-50-06"1.5 "-40 til 220 grader F214NOK
AFOS320-50-012 "3.2 "-40 til 220 grader F304NOK
AFOS500-50-018 "5"-40 til 200 grader F536NOK
TY-RAP -

Wrap Hook-and-Loop kabelbånd

StilModellutformingLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
AFO350-40-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd13 "3.5 "40 lb.0.75 "402NOK
AFO200-40-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd9"2"40 lb.0.5 "356NOK
AFO200-50-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd9"2"50 lb.0.75 "347NOK
AFO350-50-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd13 "3.5 "50 lb.0.75 "454NOK
BFOR180-50-0Gjenbrukbar krok og løkke15ft.5"50 lb.0.75 "578NOK
StilModellLengdeMaks. Bundle Dia.Pris (eks. mva)
AFOL300-50-012 "3"619NOK
AFOL500-50-018 "5"918NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?