Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP FOL300-50-0 spennebånd 12 tommer - pakke med 10 | AE2MFU 4YF28

TY-RAP FOL300-50-0 spennebånd 12 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE2MFU Modell: FOL300-50-0Kryssreferanse: 4YF28
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop kabelbånd
FARGESvart
utformingGjenbrukbare krok-og-løkke spenner
Lengde12 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.3"
Temp. Område-40 til 220 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.06 "
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Bundle Dia.Pris
TY-RAP FOL500-50-0 spennebånd 18 tommer - pakke med 10 | AE2MFV 4YF29 FOL500-50-018 "5"918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP FOL300-50-0 spennebånd 12 tommer - pakke med 10 stk
619NOK / enhet