Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 Tommer - Pakke med 10 | AE2MFZ 4YF33

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 Tommer - Pakke med 10

På lager
Vare: AE2MFZ Modell: FOS500-50-0Kryssreferanse: 4YF33
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
536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop kabelbånd
FARGESvart
utformingGjenbrukbare krok-og-løkkestrips
Lengde18 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.5"
Temp. Område-40 til 200 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.06 "
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådePris
TY-RAP FOS150-50-0 Strip Tie 6 Tommer - Pakke med 10 | AE2MFX 4YF31 FOS150-50-06"1.5 "-40 til 220 grader F214NOK
TY-RAP FOS320-50-0 Strip Tie 12 Tommer - Pakke med 10 | AE2MFY 4YF32 FOS320-50-012 "3.2 "-40 til 220 grader F304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 Tommer - Pakke med 10
536NOK / enhet