COLUMBUS MCKINNON Heiseringer og tilbehør

Påskrunings- og boltringer med 180 graders dreining og en maksimal lastekapasitet på 24000 lb, ideell for sikker løfting av tung last. Modeller med 360 graders rotasjon også tilgjengelig

filtre

COLUMBUS MCKINNON -

Skru på løftering, 180 graders sving

Columbus Mckinnon taljeringer brukes til å håndtere høyere lastgrenser ved løfting i forskjellige vinkler og har en økonomisk smidd ring for ekstra styrke og slagfasthet. Disse enhetene har en balle- og midtkropp som kan svinge og svinge samtidig opp til henholdsvis 360 og 180 grader; og derved produsere en jevn lastfordeling. Den integrerte skulderpinnen på disse enhetene går gjennom midten av kroppen, presser og skruer inn en gaffelkonfigurasjon for å feste komponentene sammen. Velg mellom et omfattende utvalg av disse kraftige heisringene, tilgjengelig i arbeidsbelastningsgrenser (WLL), fra 1000 til 24000 lb på Raptor Supplies.

StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb.1 064NOK
A333142-19 / 64 "1-1 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb.1 005NOK
A336153.5 "1.25 "5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 kg1 281NOK
A337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 kg1 252NOK
A335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 211NOK
A337163.5 "1.5 "3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 kg1 301NOK
B336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 kg1 238NOK
A335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 238NOK
A331055-7 / 64 "1-29 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 905NOK
A331025-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 kg3 075NOK
A331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 876NOK
A331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb.2 835NOK
A331035-7 / 64 "1-29 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 kg2 749NOK
A331075-7 / 64 "2-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 840NOK
A334016.75 "2.625 "83-47 / 64 "815,000 kg4 004NOK
A334206.75 "2.625 "73.625 "720,000 kg4 888NOK
A334246.75 "2.625 "73-31 / 64 "724,000 lb.5 099NOK
COLUMBUS MCKINNON -

Heisring 180 Pivot 2500 Lb. Lastekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
23322AD9DYY1 780 NOK
COLUMBUS MCKINNON -

Heisering 180 Pivot 20000 Lb. Vektgrense

ModellSakPris (eks. mva)
34050AD9DYU1 674 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?