MIDWEST ACORN NUT Sekskantskruer

Stålproduserte grove og fine sekskantede hodeskruer i helt gjengede og delvis gjengede stiler; har strekkstyrke på opptil 10500 psi og korrekt lasthåndteringskapasitet på opptil 7450 psi

filtre

MIDWEST ACORN NUT -

Sekskantskruer

StilModellDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AMPB30741 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20198NOK
AMPB30721 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"2700 psi3800 psi-1 / 4-20208NOK
BMPB30751 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.75 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20196NOK
CMPB30691 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20192NOK
DMPB30281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28148NOK
EMPB30291 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-2899NOK
BMPB12501 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.25 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20206NOK
AMPB30731 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20238NOK
CMPB30701 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20206NOK
FMPB30331 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.75 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28159NOK
EMPB30311 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28143NOK
FMPB30011 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.25 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28210NOK
FMPB30321 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28154NOK
AMPB30711 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20196NOK
BMPB12491 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2700 psi3800 psi-1 / 4-20220NOK
FMPB30001 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"3100 psi4350 psi-1 / 4-28181NOK
EMPB30301 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"3100 psi4350 psi-1 / 4-28166NOK
DMPB30271 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28153NOK
GMPB30433 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.25 "7450 psi10,500 psi-3 / 8-24169NOK
HMPB30453 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "7450 psi10,500 psi1"3 / 8-24197NOK
IMPB30853 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.25 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16226NOK
JMPB30833 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16226NOK
JMPB30843 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"6600 psi6300 psi-3 / 8-16226NOK
KMPB30873 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16136NOK
IMPB30863 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16238NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?