Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-24 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 5PK | AD7WNM 4GVN2

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-24 trådstørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7WNM Modell: MPB3043Kryssref: 4GVN2
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning7450 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet10,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-24 trådstørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 5PK
169NOK /pakke