Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3045 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-24 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 5PK | AD7WNP 4GVN4

MIDWEST ACORN NUT MPB3045 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-24 trådstørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7WNP Modell: MPB3045Kryssref: 4GVN4
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Bevisbelastning7450 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet10,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3045 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-24 trådstørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 5PK
197NOK /pakke