Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3071 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 7/8 Inch Length, 5PK | AB9WJW 2FUH8

MIDWEST ACORN NUT MPB3071 sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 trådstørrelse, 7/8 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AB9WJW Modell: MPB3071Kryssreferanse: 2FUH8
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet7 / 8 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning2700 psi
påfyll2FTZ9
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet3800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3071 sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 trådstørrelse, 7/8 tommers lengde, 5PK
196NOK /pakke