Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 5PK | AB9WJA 2FUE5

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-16 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 5PK

På lager
Vare: AB9WJA Modell: MPB3084Kryssreferanse: 2FUE5
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning6600 psi
påfyll2FTZ9
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet6300 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-16 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 5PK
226NOK /pakke