WIHA TOOLS Hex og Torx nøkkelsett

Torx nøkkelsett med dobbel stasjon designet for å løsne eller stramme skruer som er vanskelige å bevege seg på. Funksjon T-formet håndtak for å gi økt svingkraft og mer behagelig grep. Kuleheks, sammenleggbare Torx og isolerte sekskantnøkkelsett er også tilgjengelig

filtre

WIHA TOOLS -

Torx nøkkelsett

StilModellTether i standArmlengdeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakMålingstypeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A28567-----Blade--169NOK
B36472-----Torx nøkkelsett--221NOK
A28562-----Torx nøkkelsett--146NOK
A28563-----Blade--157NOK
C28577-----Torx nøkkelsett--150NOK
C28575-----Torx nøkkelsett--157NOK
D36590Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2"Svart oksidPlastVingeTorx nøkkelsettTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20390NOK
E36396Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1.68 "til 1.94"ChromeChrome Vanadium SteelSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsettTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25391NOK
F36492Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3.9 "til 7.9"ForkrommetPlastT-håndtak, ergonomiskTorx nøkkelsettTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30965NOK
G36392Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1.8 "til 4.7"Svart oksidChrome Vanadium SteelPlainTorx nøkkelsettTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20314NOK
H36690Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Svart oksidChrome Vanadium SteelPlainTorx nøkkelsettTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20429NOK
WIHA TOOLS -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerPris (eks. mva)
A369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "til 8.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetChrome Vanadium SteelL-formetSAE13769NOK
B669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "til 8.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetChrome Vanadium SteelL-formetSAE131 124NOK
C66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "til 8.7"Chrome Vanadium SteelHard ChromeChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk221 419NOK
D669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "til 8.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk221 670NOK
E66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "til 8.7"Chrome Vanadium SteelChromeChrome Vanadium SteelL-formetMetric9546NOK
F669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "til 6.6"Alloy SteelForkrommetAlloy SteelL-formetMetric9850NOK
G334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "til 7.9"Chrome Vanadium SteelForkrommetGummiDual Drive T-håndtak, ergonomiskMetric81 570NOK
H334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "til 7.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetGummiDual Drive T-håndtak, ergonomiskSAE101 997NOK
WIHA TOOLS -

Sekskantnøkkelsett

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakMålingstypeAntall stykkerPris (eks. mva)pk. Antall.
A28513-----Handle--2 154NOK 1
B28511-----Handle--2 155NOK 1
C43092-----Utskiftningsklinger--122NOK 10
D66996-----Hex Key Set--642NOK 1
E36415-----Hex Key Set--153NOK 1
F33494-----Hex Key Set--1 568NOK 1
G28543-----Blade--150NOK 1
H13691-----Hex Key Set--3 020NOK 1
I36953-----Hex Key Set--37NOK 1
J28122-----Hex Key Set--224NOK 1
K352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "til 7.9"LangChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetSAE13613NOK 1
L351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "til 4.2"KortChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetSAE13485NOK 1
M351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "til 4.3"KortChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetMetric9321NOK 1
N352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "til 8.6"LangChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetMetric9491NOK 1
O334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "til 7.9"-PlastT-håndtak, ergonomiskHex Key SetMetric8946NOK 1
P334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"KortPlastT-håndtak, ergonomiskHex Key SetSAE101 000NOK 1
WIHA TOOLS -

Torx nøkkel sett

StilModellArmlengdeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A371902.6 "til 4.1"7T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20538NOK
B371922.6 "til 5.2"10T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30784NOK
WIHA TOOLS -

Isolert sekskantnøkkelsett

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A3347855.9 "Lang4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmKrom-vanadium, herdet stålSvart oksidPolyamidplastT-håndtak1 185NOK
B3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Chrome Vanadium SteelSvart oksidPolyamidplastT-håndtak, ergonomisk1 272NOK
C13693103.9 "til 10.2"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmKrom-vanadiumstålRødDobbeltbelagt rød over gul isolert belegg over stålL-formet6 972NOK
C13694123.1 "til 9.2"Kort3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Krom-vanadiumstålRødDobbeltbelagt rød over gul isolert belegg over stålL-formet5 780NOK
WIHA TOOLS -

Dual Drive Torx nøkkelsett T10-t40 T-håndtak Ergo

ModellSakPris (eks. mva)
36497AD8WHC1 137 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?