Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 33495 Sekskantnøkkelsett med kule 2-10mm Dobbel T-håndtak | AD8WGK 4NB54

WIHA TOOLS 33495 Sekskantnøkkelsett med kule 2-10mm Dobbelt T-håndtak

På lager
Vare: AD8WGK Modell: 33495Kryssref: 4NB54

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde5.9 "til 7.9"
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FinishForkrommet
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypeDual Drive T-håndtak, ergonomisk
MålingstypeMetric
Antall stykker8
StørrelseskodeM5
Størrelser inkludert2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8204110060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertArmlengdeBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerPris
WIHA TOOLS 66992 Sekskantnøkkelsett med kule, L-nøkler, dampforkrommet | AD8WGA 4NB45 669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "til 8.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk221 670 NOK
WIHA TOOLS 66994.G Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet | AD8WGB 4NB46 66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "til 8.7"Chrome Vanadium SteelChromeChrome Vanadium SteelL-formetMetric9546NOK
WIHA TOOLS 36998 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-3/8 tommer L-formet | AD8WGC 4NB47 369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "til 8.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetChrome Vanadium SteelL-formetSAE13769NOK
WIHA TOOLS 33497 Sekskantnøkkelsett med kule 3/32 - 3/8 tommer Ergo | AD8WGL 4NB55 334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "til 7.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetGummiDual Drive T-håndtak, ergonomiskSAE101 997 NOK
WIHA VERKTØY 66993.G Sekskantnøkkelsett med kule 0.050 - 10 mm L-formet | AE4BEG 5HYN0 66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "til 8.7"Chrome Vanadium SteelHard ChromeChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk221 419 NOK
WIHA TOOLS 66990 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet | AF2WKP 6YH24 669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "til 6.6"Alloy SteelForkrommetAlloy SteelL-formetMetric9850NOK
WIHA TOOLS 66991 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-3/8 tommer L-formet | AF2WKQ 6YH25 669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "til 8.8"Chrome Vanadium SteelForkrommetChrome Vanadium SteelL-formetSAE131 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 33495 Sekskantnøkkelsett med kule 2-10mm Dobbelt T-håndtak
1 570 NOK / enhet