Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 13693 Isolert sekskantnøkkelsett Metrisk L 10 stk | AB8RFX 26X331

WIHA TOOLS 13693 Isolert sekskantnøkkelsett Metrisk L 10 Stk

På lager
Vare: AB8RFX Modell: 13693Kryssreferanse: 26X331
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
6 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert sekskantnøkkelsett
Armlengde3.9 "til 10.2"
ArmtypeKort
BladmaterialeKrom-vanadiumstål
FinishRød
HåndteringsmaterialeDobbeltbelagt rød over gul isolert belegg over stål
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeMetric
Antall stykker10
StørrelseskodeM12
Størrelser inkludert1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
WIHA TOOLS 33490 isolert sekskantnøkkelsett 5/32 - 3/8 tommer | AB4MBP 1YUL8 3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Chrome Vanadium SteelSvart oksidPolyamidplastT-håndtak, ergonomisk1 272 NOK
WIHA VERKTØY 13694 Isolert sekskantnøkkelsett Sae L-form 12 stk | AB8RFW 26X330 13694123.1 "til 9.2"Kort3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Krom-vanadiumstålRødDobbeltbelagt rød over gul isolert belegg over stålL-formet5 780 NOK
WIHA VERKTØY 33478 Isolert sekskantnøkkelsett T-håndtak Langt 5 stk | AB8WCK 29WJ64 3347855.9 "Lang4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmKrom-vanadium, herdet stålSvart oksidPolyamidplastT-håndtak1 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 13693 Isolert sekskantnøkkelsett Metrisk L 10 Stk
6 972 NOK / enhet