Oppvarmings- og kjøleverktøy

filtre

ROBINAIR -

Vinyl støvdeksel Medium Grå

StilModellSakPris (eks. mva)
A17492Dekk1 331NOK
B17490Støvdeksel i vinyl1 576NOK
AIRSEPT -

Line Splice Low Side Services

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A762011 / 2 "534NOK
B762023 / 8 "534NOK
A762045 / 8 "471NOK
TSI SUPERCOOL -

A/C manifoldmålere

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A2211BAluminum1 541NOK
B66Messing1 147NOK
AIRSEPT -

Line Terminator Bakre AC Blockoffs

StilModellUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A765011 / 2 "4-1 / 4 "H x 2" B x 3/8 "OD280NOK
B765053 / 4 "5-3 / 4 "H x 2-1 / 20" B x 3/4 "OD368NOK
C765023 / 8 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D277NOK
A765045 / 8 "5-3 / 4 "H x 2-1 / 20" B x 5/8 "OD329NOK
D765035 / 16 "4-1 / 4 "H x 2" B x 5/16 "OD280NOK
StilModell
APCWR050
RFQ
APCWR075
RFQ
APCWR100
RFQ
APCWR150
RFQ
APCWR200
RFQ
StilModell
APCWS050
RFQ
APCWS075
RFQ
APCWS100
RFQ
APCWS150
RFQ
APCWS200
RFQ
AIRSEPT -

Ledning til slangekobling 90 grader

StilModellPris (eks. mva)
A76721515NOK
B76725709NOK
A76722492NOK
A76723492NOK
A76724615NOK
ROBINAIR -

Oljeinjektorer

StilModellPris (eks. mva)
A184702 223NOK
B184602 560NOK
C184652 565NOK
D184902 647NOK
AIRSEPT -

Linjeskjøt 90 graders pakker

StilModellAntall stykkerStørrelsetypenPris (eks. mva)
A76054295 / 8 "A / C, kjølevæske, varmeapparat, olje, servostyring, trans1 863NOK
B760592575/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mmSAE24 655NOK
StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A760711 / 2 "435NOK
A760723 / 8 "435NOK
A760745 / 8 "576NOK
A760735 / 16 "435NOK
StilModellUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A767011/2 "til # 84-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D408NOK
A767053/4 "til # 125-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D533NOK
A767023/8 "til # 64-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D408NOK
A767045/8 "til # 105-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D494NOK
A767035/16 "til # 64-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D340NOK
StilModellPris (eks. mva)
A76803616NOK
A76804502NOK
A76801607NOK
A76802616NOK
ROBINAIR -

Manifoldslangesett

StilModellPris (eks. mva)
A451112 685NOK
B485103 274NOK
StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A760611 / 2 "489NOK
A760623 / 8 "494NOK
A760645 / 8 "508NOK
A760635 / 16 "489NOK
AIRSEPT -

Ledning til slangekobling 45 grader

StilModellPris (eks. mva)
A76711530NOK
A76712530NOK
A76713506NOK
B76715843NOK
A76714662NOK
ROBINAIR -

Resirkulering av filtertørkere

StilModellPris (eks. mva)
A347241 222NOK
B344301 127NOK
AIRSEPT -

Line skjøte rett reparasjonssett

StilModellUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A760011 / 2 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D416NOK
B760123 / 4 "5-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D499NOK
A760023 / 8 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D439NOK
C760115 / 8 "5-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D504NOK
D760035 / 16 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D420NOK
AIRSEPT -

Line Splice Straight SAE-pakker

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A76526211 483NOK
B76050362 160NOK
C76530412 662NOK
D76051713 924NOK
AIRSEPT -

Line Splice Hi Side Services

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A762141 / 2 "540NOK
B762133 / 8 "546NOK
C762125 / 16 "450NOK
StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A77103-404NOK
A760061 / 2 "-3 / 8"416NOK
A760051 / 2 "-5 / 16"412NOK
A760043 / 8 "-5 / 16"412NOK
AIRSEPT -

Line Splice Straight Master Kit 201 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
76058AH4GVF19 229 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?