PELICAN Håndholdte lommelykter

Ikke-ledende boltkuttere som brukes til å kutte hengelåser, bolter, netting og kjetting. Har korte kniver og lange håndtak med sammensatte hengsler for maksimal gripe- og skjærekraft. Glassfiberhåndtak gir fremragende dielektriske egenskaper og sørger for ekstra sikkerhet under våte forhold  

filtre

PELICAN -

Taktiske håndholdte lommelykter

StilModellSakPris (eks. mva)
A034100-0361-247Lommelykt1 033NOK
B034100-0302-247Lommelykt1 032NOK
C076000-0040-110Oppladbar lommelykt2 315NOK
PELICAN -

Taktisk LED håndholdt lommelykt, aluminium

StilModellKroppsdia.SakLengdeLumenMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingPris (eks. mva)
A050100-0100-110-G3"Håndholdt lommelykt6.26 "3923902.2 hr799NOK
B071100-0000-110-G3.75 "Taktisk håndholdt lommelykt4.63 "4454501 hr1 292NOK
PELICAN -

Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium

StilModellKroppsdia.LengdeLumenLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingPris (eks. mva)
A050000-0100-110-G2.25 "5.59 "202100 til 2492011.2 hr592NOK
B050200-0100-110-G4"5.87 "586450 til 7505881 hr1 103NOK
PELICAN -

Sikkerhetsklassifisert håndholdte lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
A033150-0160-245891NOK
B034150-0361-2451 111NOK
C033450-0101-245846NOK
PELICAN -

Lommelykt Led Abs Aa Gul 110 Lm

ModellSakPris (eks. mva)
3315C-YAF6XAU752NOK
PELICAN -

Nøkkelringlommelykt, LED, 16 lm Maks lysstyrke, 8.45 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1810CCT7PMZ186NOK
PELICAN -

Lommelykt LED Gul 126 L AA

ModellSakPris (eks. mva)
2410AA6PLG1 056 NOK
PELICAN -

Sikkerhetsklassifisert lommelykt, 183 lm Maks. Lysstyrke, 5.45 timers kjøretid, svart

ModellSakPris (eks. mva)
024100-0101-110CN2TMV571NOK
PELICAN -

Lommelykt, 283 lm Maks lysstyrke, 8 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke

ModellSakPris (eks. mva)
033100-0160-247CT7PNJ739NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?