Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 3315C-Y Lommelykt Led Abs Aa Gul 110 Lm | AF6XAU 20LN67

PELICAN 3315C-Y Lommelykt Led Abs Aa Gul 110 Lm

På lager
Vare: AF6XAU Modell: 3315C-YKryssreferanse: 20LN67

Få tak i det Mai 6, mandag
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
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid19 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse164m
KroppsfargeGul
Body MaterialABS plast
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde6.125 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output110 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen110
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang110
Antall batterier3
Maksimal stråleintensitet6698cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling19 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingUL, klasse I, II, III, Div 1, gruppe A, B, C, D, E, F, G, temperaturkode T4, Exia
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier6.2 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8513100000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 3315C-Y Lommelykt Led Abs Aa Gul 110 Lm
752NOK / enhet