Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D PK32DGTA panelplate jordingsstangsett | AJ2DPP 48R482

SQUARE D PK32DGTA Panelboard Jordbar Kit

På lager
Vare: AJ2DPP Modell: PK32DGTAKryssref.: 48R482

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelboard-jordstangsett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PK32DGTA Panelboard Jordbar Kit
2 279 NOK / enhet