Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 034150-0361-245 Høyrevinklet sikkerhetsklassifisert lommelykt, 336 Lm Maks. Lysstyrke, 135 M Maks. Stråleavstand | CT7PLM 54XR51

PELICAN 034150-0361-245 Høyrevinklet sikkerhetsklassifisert lommelykt, 336 Lm Maks. Lysstyrke, 135 M Maks. Stråleavstand

På lager
Vare: CT7PLM Modell: 034150-0361-245Kryssref: 54XR51

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PELICAN 033150-0160-245 Sikkerhetsklassifisert lommelykt, 160 Lm Maks. Lysstyrke, 19 timers kjøretid ved maks. Lysstyrke, gul | CT7PMX 54XR50 033150-0160-245891NOK
PELICAN 033450-0101-245 Lommelykt, 280 lm Maks. Lysstyrke, 7 timers kjøretid ved maks. Lysstyrke | CT7PMY 796CE0 033450-0101-245846NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 034150-0361-245 Høyrevinklet sikkerhetsklassifisert lommelykt, 336 Lm Maks. Lysstyrke, 135 M Maks. Stråleavstand
1 111 NOK / enhet