Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 034100-0302-247 Høyrevinklet lommelykt, 653 lm maks lysstyrke, 5 timers kjøretid ved maks lysstyrke, kropp | CT7PPJ 61LT22

PELICAN 034100-0302-247 Høyrevinklet lommelykt, 653 lm maks lysstyrke, 5 timers kjøretid ved maks lysstyrke, kropp

På lager
Vare: CT7PPJ Modell: 034100-0302-247Kryssref.: 61LT22
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PELICAN 034100-0361-247 Lommelykt, 653 lm Maks lysstyrke, 5 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke | CT7PPG 796CE1 034100-0361-247Lommelykt1 033 NOK
PELICAN 076000-0040-110 Oppladbar lommelykt, oppladbar, 944 Lm Maks lysstyrke, 225 M Maks stråleavstand | CT7PPH 655X59 076000-0040-110Oppladbar lommelykt2 363 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 034100-0302-247 Høyrevinklet lommelykt, 653 lm maks lysstyrke, 5 timers kjøretid ved maks lysstyrke, kropp
1 032 NOK / enhet