NOBLES Håndholdte støvsugere og beholdere

filtre

ATRIX INTERNATIONAL -

Bærbart skadedyrvakuum

StilModellTankstørrelseLuftstrømampsGarantiBreddeFiltertypeHøydeSlange Dia.Pris (eks. mva)
AVACOMEGASIPM-G0.8 gal.90 cfm6.963 år Begrenset7 2 / 5 "HEPA og ULPA9 1 / 3 "1.187 "7 774NOK
BVACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 år Begrenset7.5 "HEPA6.5 "2.187 "5 472NOK
METROVAC -

Håndholdt vakuum

StilModellLuftstrømampsbag TypeSlangelengdeSakLengdeSpenningPris (eks. mva)
AMDV-1BA65 cfm4.5Papir19 "Bærbar vakuum15 "1202 136NOK
BMDV-3TCACFM 1007.5Klut6ft.Vakuum17 "120 VAC6 290NOK
METRO -

Vac / Blower

StilModellLengdeLuftstrømampsNetto VektBreddebag TypeFiltertypeHøydePris (eks. mva)
AVM1250016.5 "70 cfm4.56.25 lb.4"PapirPapirpose5.5 "2 191NOK
BVNB-72B17 "CFM 1007.58.5 lb.7"KlutTøyveske7"4 701NOK
BISSELL COMMERCIAL -

ProVac ryggsekk støvsuger

StilModellLydnivåampsFiltertypeBreddeHøydeSlangelengdeLengdeNetto VektPris (eks. mva)
ABGCOMP9H60 dBA9HEPA, ULPA17 "21 15 / 16 "8ft.15 15 / 16 "16.4 lb.7 744NOK
BBGC200084 dBA8standard11.5 "11.75 "5ft.19.5 "11 lb.1 772NOK
MILWAUKEE -

Trådløs ryggsekkstøvsuger, 55 cfm vakuumluftstrøm, 76 dB lydnivå

ModellSakPris (eks. mva)
0885-20, 48-11-1880CN2THJ8 788 NOK
SANITAIRE -

Beholderstøvsuger 68 cfm HEPA 68 1 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
SC3700AAH2YHR4 039 NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Støvsuger, høy kapasitet, 230V, 450W

ModellSakPris (eks. mva)
ATIHCTV5FCE2ECA7 190 NOK
BOSCH -

Trådløs, håndholdt støvsuger, 21 Cfm vakuumluftstrøm, standard vakuumfiltrering

ModellSakPris (eks. mva)
GAS18V-02NCH6PLK2 184 NOK
PROTEAM -

ProVac ryggsekkstøvsuger 9.6 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
107363AG3FRR9 252 NOK
METRO -

Vakuum 1.17 Hk 85 Cfm 120vac

ModellSakPris (eks. mva)
MDV-2TCAAA8CMB5 813 NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Bærbart vakuum 7 gallon 97 Cfm 120v

ModellSakPris (eks. mva)
HCVAC7H-ESDAB9WDV10 626 NOK
MILWAUKEE -

Trådløst vakuum 9A 33 cfm 12V 20.2 oz.

ModellSakPris (eks. mva)
0850-20AH3KTH1 442 NOK
LISLE -

canister

ModellSakPris (eks. mva)
LS/72090CD8HEN42NOK
Se detaljer
PROTEAM -

Hip Vacuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 pund

ModellSakPris (eks. mva)
107325AH7ZGF-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?