ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G bærbar skadedyrstøvsuger 0.8 Gallon 90cfm 120v | AD9BBM 4NZP8

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G bærbar skadedyrstøvsuger 0.8 gallon 90cfm 120v

På lager
Vare: AD9BBM Modell: VACOMEGASIPM-GKryssreferanse: 4NZP8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart skadedyrvakuum
Luftstrøm90 cfm
amps6.96
FiltertypeHEPA og ULPA
Høyde9 1 / 3 "
Slange Dia.1.187 "
Slangelengde6ft.
Hz60
Lengde19.25 "
Netto Vekt12.5 lb.
Strømledningslengde25ft.
Statisk trykk60 "
Tankmaterialepolyetylen
Tankstørrelse0.8 gal.
Spenning120V
Garanti3 år Begrenset
Bredde7 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8508110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTankstørrelseLuftstrømampsGarantiBreddeFiltertypeHøydeSlange Dia.Pris
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G Bærbar skadedyrstøvsuger 0.125gal 70cfm 120v | AD9BBL 4NZP7 VACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 år Begrenset7.5 "HEPA6.5 "2.187 "5 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G bærbar skadedyrstøvsuger 0.8 gallon 90cfm 120v
7 564 NOK / enhet