ATRIX INTERNATIONAL

Den omfattende katalogen inkluderer reservestøvsugere, støvsugere for kritiske områder, HEPA-luftfiltre, håndholdte støvsugere og beholderstøvsugere og støvsugerslanger. Atrix HEPA-filtre er designet for å forbedre pusteluftkvaliteten ved å fange og trekke ut potensielle giftstoffer, allergener og støv fra støvsugeren som ellers kan forårsake luftveisproblemer eller allergier. Disse filtrene har papir / Sani-stoffkonstruksjon for enkelt vedlikehold og gir kapasitet til å eliminere 99.97 % av alle partikler større enn 0.3 mikron fra den omgivende luften. For service på datamaskiner, kopimaskiner, robotikk, skrivere og minibanker, Atrix ESD-sikre støvsugere er egnet på grunn av deres tre lag med filtrering som består av to glasslag og ett celluloselag. Disse støvsugerne er videre utstyrt med et innebygd elektronisk linjefilter for å minimere EMI / RFI-støyutslipp.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

ATRIX INTERNATIONAL Støvsugere for kritiske områder

Støvsugere i kritisk områdeStort utvalg av patron-, HEPA-, ULPA- og dual-HEPA-filtre som er ideelle for fjerning av støv fra sensitivt utstyr og farlige materialer (kvikksølv). Kan gi luftstrømmer opp til 118 cfm (12 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL Ryggsekkstøvsugere

RyggsekkstøvsugereIdeell for rask rengjøring av gulv og trapper, samt å plukke opp jord, godteripapir og matavfall i kommersielle rekreasjonsrom. Kan dekke 2x området på en time, sammenlignet med vanlige støvsugere. Tilgjengelig i tankstørrelser på 6 og 8 qt   (5 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL Støvsugerposer og filtre

Støvsugerposer og filtreBrukes til å fjerne støv, dander, smuss, luftbårne mikrober og allergener som kan forårsake luftveisproblemer. Tilbys i patron-, eksos-, hoved- og sekundærfilterkonfigurasjoner (14 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL Støvsugertilbehør og tilbehør

Støvsugerutstyr og tilbehørInkluderer seler for ryggsekker, blåseverktøy, rengjøringsbørster, slanger, tryllestave, møbeldyser og forlengelses- og spalteverktøy som er egnet for bruk med støvsugere (22 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL håndholdte og beholderstøvsugere

Håndholdte støvsugere og beholdereBærbare skadedyrsugere som brukes til rengjøring av gardiner, trapper og vanskelig tilgjengelige steder i kommersielle og industrielle maskiner (5 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL Støvsugerslanger

Støvsuger slangerTøy / vakuumslanger designet for å håndtere søppel, som metall knockout snegler, gips støv, knust glass og vått slam. Tilgjengelig i svarte og klare farger og 6 og 10 fot slangelengder   (3 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL stående støvsugere

Stående støvsugere(3 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL HEPA luftfiltre

HEPA luftfiltreDesignet for å forbedre pusteluftkvaliteten ved å fange opp potensielle giftstoffer, allergener og støv fra støvsugeren. I stand til å fjerne partikler i størrelser så lave som 0.3 mikron med en maksimal effektivitet på 99.97 % (1 produkt)

ATRIX INTERNATIONAL Teppeavtrekkstilbehør

Teppetrekkutstyr(2 produkter)

ATRIX INTERNATIONAL deler

DelerTrådløse erstatnings-ryggsekkbatterier som er kompatible for bruk med Ergo vakuumenheter. Krever en 3-timers kostnad og 55 minutters kjøretid (1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Atrix International delenummer kryssreferanser ofte til forskjellige Metrovac Produkter. Så hvis du leter etter en Atrix International som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Om Atrix International

Den omfattende katalogen inkluderer reservestøvsugere, støvsugere for kritiske områder, HEPA-luftfiltre, håndholdte støvsugere og beholderstøvsugere og støvsugerslanger. Atrix HEPA-filtre er designet for å forbedre pusteluftkvaliteten ved å fange og trekke ut potensielle giftstoffer, allergener og støv fra støvsugeren som ellers kan forårsake luftveisproblemer eller allergier. Disse filtrene har papir / Sani-stoffkonstruksjon for enkelt vedlikehold og gir kapasitet til å eliminere 99.97 % av alle partikler større enn 0.3 mikron fra den omgivende luften. For service på datamaskiner, kopimaskiner, robotikk, skrivere og minibanker, Atrix ESD-sikre støvsugere er egnet på grunn av deres tre lag med filtrering som består av to glasslag og ett celluloselag. Disse støvsugerne er videre utstyrt med et innebygd elektronisk linjefilter for å minimere EMI / RFI-støyutslipp.

Store handelsnavn

HEPA-støvsuger med høy kapasitet

HEPA-støvsuger med høy kapasitet

Atrix høykapasitets H13 HEPA-vakuumsystem (ATIHCTV5CT) er egnet for farlige partikler eller svært fine partikler i ESD-sensitive områder, inkludert elektroniske, benkreparasjons- og produksjonsmiljøer. Tre lag med 56-fold media utgjør det fem gallon HEPA-filteret.

Atrix internasjonale konkurransefordeler

Revo Red Bagless HEPA Canister Vacuum

Revo Red Bagless HEPA Canister Vacuum

Atrix Revo RED Bagless Canister Vacuum (AHC-RR) gir fire nivåer av filtrering, en 20 tommers automatisk uttrekkbar ledning og en HEPA-poseløs støvbeholder. De fire filtreringsnivåene består av en tre-liters HEPA støvbeholder, skumeksosfilter, skum pre-HEPA filter og skum pre-motor filter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er termisk beskyttelse i vakuum?

Disse støvsugerne tilbyr termisk beskyttelse, også kalt TCO (thermal cutout switch), som forhindrer overoppheting og skade på motoren.

Hva slags filtrering bør brukes for farlig materiale?

ULPA (Ultra Low Penetrating Air) 99.99 % effektiv ved 12 mikron eller større og ekte HEPA (High Efficiency Particulate Air) 99.97 % effektiv ved 3 mikron eller større.