PROTEAM 107325 Hoftevakuum 106 cfm 120V 6 kv. 10.5 lb. | AH7ZGF 38EW24

PROTEAM 107325 Hoftevakuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb.

Vare: AH7ZGF Modell: 107325Kryssreferanse: 38EW24

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoftevakuum
Luftstrøm106 cfm
amps8.5
bag TypePapir
Tørr kapasitet1-1 / 2 gal.
FiltertypeHEPA
Høyde12 "
Slange Dia.1.5 "
Slangelengde22 "
Hz60
Lengde13 "
Netto Vekt10.5 lb.
Antall motortrinn1
Strømledningslengde50ft.
Lydnivå64 dBA
Statisk trykk97 "
Tankmaterialepolyetylen
Spenning120
Garanti3 år. Om deler, arbeid og motor, livet på de støpte kroppsdelene
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6142
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)81.79
Skipets bredde (cm)34.8
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTEAM 107325 Hoftevakuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb.