ZOELLER Kvernpumper

1- / 3-fase kvernpumper egnet for å male avfallet til en fin slurry fast avfall for bruk i høytrykksavløpsanlegg, landbruksanlegg og vannbehandlingslinjer. Utstyrt med kuttere som har en saks-action stil skjæring for å eliminere tap av tau rundt skjærebladet

filtre

ZOELLER -

Kvernpumper

Zoeller Shark Series kvernpumper er designet for å male avfallet til en fin slurry, ideell for bruk i høytrykkskloakksystemer, landbruksanlegg og vannbehandlingslinjer. Disse kvernpumpene har en støpejernskonstruksjon som tilbyr høy styrke, slitestyrke og vibrasjonsdemping og en pulverlakkert epoksyfinish for motstand mot slitende væsker. De er også utstyrt med en herdet rustfri stålkutter med en saksevirkende skjæremekanisme som eliminerer sjansene for materialbinding og tau rundt kutterkantene. I tillegg er den oljefylte motoren til disse pumpene termisk beskyttet sammen med eksterne kjøleribber for jevn varmeavledning og beskyttelse mot overopphetingsforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse Zoeller kvernpumpene, tilgjengelig i messing, plast og bronse impellermaterialer på Raptor Supplies.

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadPris (eks. mva)
AE810146Ball13.815.513.21312.374 040NOK
B840-00064310.8Øvre og nedre ball424537302236 028NOK
BE8404417.2Ball424536302341 016NOK
BJ8404412.3Ball424536302336 382NOK
B840-0008445.5Ball424536302336 028NOK
B820-00044613.7Ball464646433627 342NOK
C820-00114613.7Ball464646433628 354NOK
ZOELLER -

Kvernpumpesystemer

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsDiameterGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadPris (eks. mva)
A922-00084217.28 1 / 8 "4536302316126 887NOK
RFQ
B923-00064217.28 1 / 8 "4536302316133 282NOK
C923-00054217.28 1 / 8 "453630231675 405NOK
D922-00054613.78"464643362777 203NOK
ZOELLER -

Kvernpumpesystem 1/2 HK 115V

ModellSakPris (eks. mva)
915-0005AA8TJC23 389 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?