ZOELLER 922-0008 Kvernpakke Simplex 2 HP 230V | AD7YQY 4HEX2

ZOELLER 922-0008 Kvernpakke Simplex 2 HK 230V

Vare: AD7YQY Modell: 922-0008Kryssreferanse: 4HEX2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

126 887 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpesystem
amps17.2
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter8 1 / 8 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head45
GPM for vann @ 100 ft av Head3
GPM for vann @ 15 ft av Head45
GPM for vann @ 20 ft av Head45
GPM for vann @ 25 ft av Head45
GPM for vann @ 30 ft av Head44
GPM for vann @ 40 ft av Head42
GPM for vann @ 5 ft av Head45
GPM for vann @ 50 ft av Head36
GPM for vann @ 60 ft av Head30
GPM for vann @ 70 ft av Head23
GPM for vann @ 80 ft av Head16
GPM for vann @ 90 ft av Head10
Høyde24 7 / 32 "
HP2
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Hode104 ft
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 F
Motor turtall3450
Motor TypeCPCR
Fase1
RPM3450
AksematerialeSS
AkseltetningKarbon / Keramikk
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSimplex
Spenning230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 183.7
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsDiameterGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadPris
ZOELLER 922-0005 Kvernpakke Simplex 2 HP 230V | AD7YQT 4HEW6 922-00054613.78"464643362777 203 NOK
ZOELLER 923-0005 Kvernpakke Simplex 2 HP 230V | AD7YQW 4HEW9 923-00054217.28 1 / 8 "453630231675 405 NOK
ZOELLER 923-0006 Kvernesystem tosidig 2 HK 230V | AD7YQX 4HEX1 923-00064217.28 1 / 8 "4536302316133 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 922-0008 Kvernpakke Simplex 2 HK 230V
126 887 NOK / enhet