ZOELLER Kvernpumpesystemer


filtre
Basemateriale: Cast Iron , Lagertype: Ball , Ledningslengde: 20ft. , Husmateriale: støpejern , HP: 2 , Maks. Væsketemperatur: 130 Grader F , Maks. Temp.: 130 F , Motor turtall: 3450 , Motortype: CPCR , Fase: 1 , RPM: 3450 , Skaftmateriale: SS , Akseltetning: Karbon / Keramikk , Brytertype: Integral , Termisk beskyttelse: Automatisk tilbakestilling , Spenning: 230 , Garanti: 1 år.
StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsDiameterGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadPris (eks. mva)
A
922-0008
4217.28 1 / 8 "4536302316126 887 NOK
RFQ
B
923-0006
4217.28 1 / 8 "4536302316133 282 NOK
C
923-0005
4217.28 1 / 8 "453630231675 405 NOK
D
922-0005
4613.78"464643362777 203 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?