ZOELLER E810 Sliper System Simplex 1 HP 230V | AD7YQZ 4HEX3

ZOELLER E810 Kvernsystem Simplex 1 HK 230V

På lager
Vare: AD7YQZ Modell: E810Kryssreferanse: 4HEX3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps6
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter8 3 / 8 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head15.2
GPM for vann @ 100 ft av Head11
GPM for vann @ 110 ft av Head10.5
GPM for vann @ 120 ft av Head10
GPM for vann @ 130 ft av Head9.5
GPM for vann @ 140 ft av Head9
GPM for vann @ 15 ft av Head14.8
GPM for vann @ 20 ft av Head15
GPM for vann @ 25 ft av Head14.5
GPM for vann @ 30 ft av Head14
GPM for vann @ 40 ft av Head13.8
GPM for vann @ 5 ft av Head15.5
GPM for vann @ 50 ft av Head13.2
GPM for vann @ 60 ft av Head13
GPM for vann @ 70 ft av Head12.3
GPM for vann @ 80 ft av Head12
GPM for vann @ 90 ft av Head11.6
Høyde22.375 "
HP1
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Hode140 ft
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 F
Motor turtall1725
Motor TypeCPCR
Fase1
RPM1725
AksematerialeSS
AkseltetningKarbon / Keramikk
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenPositiv forskyvning
Spenning230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.69
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadPris
ZOELLER 840-0006 Kvernpumpe 2 HK 230V 3-fase | AA8TJB 19T428 840-00064310.8Øvre og nedre ball424537302236 028 NOK
ZOELLER 820-0011 Kvernpumpe automatisk 2 HK 230V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7Ball464646433628 354 NOK
ZOELLER E840 Slipepumpe automatisk reversering 2 hk 230V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2Ball424536302341 016 NOK
ZOELLER J840 Slipepumpe Automatisk reversering 2HK 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3Ball424536302336 382 NOK
ZOELLER 840-0008 Kvernpumpe reverserende 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5Ball424536302336 028 NOK
ZOELLER 820-0004 Kvernpumpe 230V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7Ball464646433627 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER E810 Kvernsystem Simplex 1 HK 230V
74 040 NOK / enhet